Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN SENEX ESD S3 Sicherheitshalbschuh Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8009109
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030839201824
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN SENEX ESD S3 - Sicherheitsschuhe • Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® • Atmungsaktives Textilfutter, geschlossene und gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black • TPU/PU Sohle TRAINERS • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Kunststoffkappe • Metallfreie Durchtritthemmung • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A • Größen: 35-47 • Metall- und lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Schuhserie:
ELTEN - TRAINERS
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | gepolsterte Lasche | Metallfreie Ausstattung | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig | TPU/PU-Sohle | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Kunststoff
Obermaterial:
Mikrofaser | Textil
Farbe:
grau | rot | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Textil
Passform / Weitensystem:
Typ 2 - Normale Breite für normale Füße
Sohlentypen:
Elten - TRAINERS
Schuhgröße:
44
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, sicherheitsschuhe, berufsschuhe, Turnschuhe, ESD, Sneaker, Schnürschuhe, Senex, S3, Elten TRAINERS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 64,28*
€ 77,92*
4 Tage
6
€ 4,79*
ab € 64,33*
€ 77,97*
1 Tag
42
€ 8,50*
ab € 64,42*
€ 78,07*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 64,48*
€ 78,13*
Lager 847
2
€ 4,99*
ab € 82,99*
€ 99,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,32*
€ 118,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,34*
€ 117,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,32*
€ 109,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,93*
€ 108,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,99*
€ 98,76
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 82,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,53*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,48*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,11*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,26*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,62*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,84*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,85*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,88*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.