Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sioen Warnwesste Elba mit Klettverschluß Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8006756
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5411805973065
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
SIOEN ELBA leuchtorange - Warnschutz-Weste • Mesh Polyester • Rückenlänge 70 cm • Mit individuellem Firmendruck erhältlich • Mit Klettverschluss • Zertifiziert nach: EN 471:2003 (Klasse: X=2/Y=2) • Größe: M-XXXL
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sioen
Marke::
Sioen
Produkteigenschaften:
reflektierende Einsätze
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Farbe:
leuchtorange
Kleidungsmaterial:
Polyester
EN-Norm:
EN ISO 13688 - allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung | EN ISO 20471-Sichtbarkeit Warnschutzkleidung
Produkttyp:
Warnschutzweste | Weste
Herren-Größe:
50
Größe -XS-XXXL:
M
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste orange gr.m, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, Neonwesten, Reflektorenwesten, Sicherheitswesten, Klettverschlusswesten, Warnschutzwesten, Schutzwesten, Pannenwesten, Warnwesten, Signalwesten, Warnbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.