Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS GX 390 black women ESD SB Sicherheitsclogs Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8004886
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692009360
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
atlas GX 390 black ESD SB - Damen-Sicherheitssandale • EN ISO 20345 SB SRC • Sportline Obermaterial • Clima-stream Konzept • MPU Light-Sohlentechnologie • Größen: 35-43 • Aktiv-X Funktionsfutter • ESD-Ausstattung • Stahlkappe • Women´s fit - besondere Damenpassform
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - GX
Schutzklasse:
SB
Schuhform:
Clog
Geschlecht:
Damen
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Nubukleder
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Fersenriemen
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
Aktiv X Funktionsfutter | Clima-stream Konzept | X-life - Womens fit
Schuhgröße:
43
Weitere Suchbegriffe: ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs schwarz gr.43, sicherheits clogs, atlas sicherheits-clog, sicherheitsclog, berufsschutzschuhe, berufsclog, gx390, Arbeitsclog, Schutzschuhe, offene Schuhe, Halbschuhe, Pantolette, Arbeitsschutzschuhe, GX 390, Damenschuhe, gx-390, SB, ESD, DamenSicherheitsschuhe Atlas, DamenSchutzschuhe, Damensicherheitsschuhe, Damen-Sicherheitsschuhe Atlas, Sicherheitsschuhe Damen, Atlas WOMEN, Damen-Schutzschuhe, Atlas Damensicherheitsschuhe, Atlas Damenschutzschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,63*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,82*
€ 98,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,98*
€ 96,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,15*
€ 93,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,59*
€ 89,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,63*
€ 75,72
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,15*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,41*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 8,05*
Zubehör
Atlas
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.