Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERMINATOR small Schutzbrille für kleinere Kopfformen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-45657
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9388105
EAN/GTIN:
     4260068691626
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
TERMINATOR small - Schutzbrille • Die Bügelbrille schließt rundum sehr dicht ab, ohne das Sichtfeld einzuschränken • Der in Länge und Neigung verstellbare Bügel und der anpassbare Nasensteg ermöglichen einen perfekten Sitz der Schutzbrille • Angenehmen, druckfreien Sitz garantieren die komfortablen Bügelenden und der weiche Nasensteg • Die Sichtscheibe aus Polycarbonat ist kratzfest und schützt 100 % vor UV-Strahlen • EN 166: 2C-1,2 GA 1 FT K CE
Weitere Informationen:
Hersteller:
Infield
Brillentyp:
Schutzbrille
Produkteigenschaften:
einstellbare Bügellänge | einstellbare Bügelneigung | kratzfest | UV-Schutzfilter | verstellbarer Steg
Stoßfestigkeit Sichtscheibe:
F - Stoß mit kleiner Energie (45 m/s)
Traghifle:
Ohrbügel
Optische Güteklasse:
1 - verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, dauergebrauchsgeeignet
Scheibenmaterial:
Polycarbonat
Schutz filtr. Sichtsch.:
2C-1,2
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Damenaugenschutz, Besucherschutzbrillen, Besucherbrillen, Gästebrillen, Frauenschutzbrillen, Damenbrillen, Frauenbrillen, Augenschutz, Augenschutzbrillen, brillen, Überbrillen, Schweisserbrillen, Augenschützer, Sichtbrillen, Sicherheitsbrillen, Schweißerbrillen, Personal Schutzbrillen, Bügelbrillen, Vollsichtbrillen, Besucher Schutzbrillen, Laborbrillen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 8,55*
Lager 847
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 8,06*
€ 10,39*
2 Tage
12
1
€ 25,00*
ab € 8,13*
€ 12,46*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.