Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXOR - Schutzbrille Polycarbonat schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-45360
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260068695235
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EXOR - Schutzbrille • Die Bügelbrille überzeugt durch den uneingeschränkten Sehkomfort im gesamten Sichtfeld • Der weiche Nasensteg und die längenverstellbaren Bügel sorgen für einen angenehmen, stabilen Sitz der Schutzbrille • Dank der integrierten oberen Augenraumabdeckung ist das Auge auch von oben vor Fremdkörpern geschützt • Die Sichtscheibe aus Polycarbonat ist kratzfest und bietet 100 % UV-Schutz • Die korrigierte Lichtbrechung ermöglicht feinmechanische Arbeiten mit höchster Präzision • EN166: 2C-1,2 GA 1 F K CE
Weitere Informationen:
Hersteller:
Infield
Brillentyp:
Schutzbrille
Produkteigenschaften:
asphärisch korrigiert | einstellbare Bügellänge | kratzfest | UV-Schutzfilter
Stoßfestigkeit Sichtscheibe:
F - Stoß mit kleiner Energie (45 m/s)
Traghifle:
Ohrbügel
Optische Güteklasse:
1 - verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, dauergebrauchsgeeignet
Scheibenmaterial:
Polycarbonat
Schutz filtr. Sichtsch.:
2C-1,2
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Brillen, Augenschutzbrillen, Überbrillen, Schweisserbrillen, Augenschützer, Sichtbrillen, Sicherheitsbrillen, Schweißerbrillen, Personal Schutzbrillen, Bügelbrillen, Vollsichtbrillen, Besucher Schutzbrillen, Laborbrillen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 8,92*
€ 11,46*
2 Tage
10
1
€ 25,00*
ab € 8,16*
€ 12,63*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 114,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.