Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparker Skollfield 3in1, warngelb/marine Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-45171
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     209A 065
EAN/GTIN:
     5411805968719
Suchbegriffe:
Regenmantel
Regenschutzmantel
SI Jacke
Sicherheitsjacke
SIOEN SKOLLFIELD warngelb - Warnschutz-Parka • Herausnehmbare Steppweste • Ärmelverengung mittels Klettbandpatte, herausnehmbare Ärmel, Strickbündchen am Ärmelende • Kordelzug in der Taille • Hochstehender Kragen, Kapuze im Kragen mittels Reißverschluss • Reißverschluss unter Klettbandpatte • Mit individuellem Firmendruck erhältlich • Innen: Festes Meshfutter, 1 Innentasche mit Reißverschluss • Gewebe: SIOPOR Ultra 100% Polyester-Gewebe mit 100% PU-Beschichtung • Größe: S-XXXL erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sioen
Marke::
Sioen
Produkteigenschaften:
abtrennbare Ärmel | abtrennbare Innenjacke | gefüttert | Kapuze | reflektierende Einsätze | wasserdicht | wetterfest | winddicht
Farbe:
leuchtgelb | marine
EN-Norm:
EN 343 : 2003 + A1 : 2007 Class 3-3 | EN ISO 13688 : 2013 | EN ISO 20471 : 2013 / Class 2
Produkttyp:
Warnschutzjacke
Herren-Größe:
57
Größe -XS-XXXL:
XL
Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, regenschutzjacke sioen gelb xl, regenmantel gelb, regenmantel, Skollfield, Warnanorak, Warnschutzjacken, Warnschutzkleidung, Warnschutzwesten, Warnjacken, Warnkleidung, Reflexjacken, Neon, Neonjacken, Reflex, Schutzjacken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,46*
€ 167,90*
Lager 847
2
Frei Haus
ab € 141,57*
€ 176,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,59*
€ 177,45*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.