Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparker Skollfield 3in1, warngelb/marine Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-45169
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     209A 065
EAN/GTIN:
     5411805968672
Suchbegriffe:
Regenmantel
Regenschutzmantel
SI Jacke
Sicherheitsjacke
SIOEN SKOLLFIELD warngelb - Warnschutz-Parka • Herausnehmbare Steppweste • Ärmelverengung mittels Klettbandpatte, herausnehmbare Ärmel, Strickbündchen am Ärmelende • Kordelzug in der Taille • Hochstehender Kragen, Kapuze im Kragen mittels Reißverschluss • Reißverschluss unter Klettbandpatte • Mit individuellem Firmendruck erhältlich • Innen: Festes Meshfutter, 1 Innentasche mit Reißverschluss • Gewebe: SIOPOR Ultra 100% Polyester-Gewebe mit 100% PU-Beschichtung • Größe: S-XXXL erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sioen
Marke::
Sioen
Produkteigenschaften:
abtrennbare Ärmel | abtrennbare Innenjacke | gefüttert | Kapuze | reflektierende Einsätze | wasserdicht | wetterfest | winddicht
Farbe:
leuchtgelb | marine
EN-Norm:
EN 343 : 2003 + A1 : 2007 Class 3-3 | EN ISO 13688 : 2013 | EN ISO 20471 : 2013 / Class 2
Produkttyp:
Warnschutzjacke
Herren-Größe:
50
Größe -XS-XXXL:
M
Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, regenjacke gelb gr. m, regenmantel gelb, regenmantel, Skollfield, Warnanorak, Warnschutzjacken, Warnschutzkleidung, Warnschutzwesten, Warnjacken, Warnkleidung, Reflexjacken, Neon, Neonjacken, Reflex, Schutzjacken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,27*
€ 167,94*
Lager 847
6
Frei Haus
ab € 141,34*
€ 176,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,42*
€ 177,45*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.