Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIME I Kapselgehörschutz Helmbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-44057
Hersteller:
     E-A-R
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
OPTIME H510P3E - Kapselgehörschutz • Die OPTIME™ I Helmkapsel P3E hat eine Steckbefestigung für Helme mit 30 mm Schlitz und ist passend für alle PELTOR™ Helme mit Ausnahme des G2000 • Die weichen, breiten Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt • Komfortabel ist auch der Federstahlbügel mit Zwei Punkt Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl, der einen konstant niedrigen Anpressdruck gewährleistet • Der 3M™ PELTOR™ OPTIME™ I Kapselgehörschützer ist besonders leicht und ein perfekter Allroundschutz für viele Bereiche • Der großzügige Platz unter den Kapseln minimiert Wärmestau und Schweißbildung • Der Kapselgehörschutz hat gelbe Kapseln und einen Dämmwert von SNR = 26 dB • Die Einsatzgebiete des 3M™ PELTOR™ OPTIME™ I liegen bei mäßiger Lärmbelastung, beispielsweise in Werkstätten, metallverarbeitenden Betrieben, in der Feinwerktechnik, in der Bauindustrie, der Automobilindustrie sowie in Freizeitaktivitäten
Weitere Informationen:
Hersteller:
Peltor
Marke::
Peltor
Gehörschutz-Typ:
Kapselgehörschutz
SNR:
26 dB
Lärmeinstufung:
87 db(A) - 98 db(A)
Tragedauer:
regelmäßig
Produkteigenschaften:
Stecksystem
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Material:
Edelstahl
Farbe:
gelb | schwarz
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, peltor gehörschutz für helm, gehörschutz für helm, Lärmschutz, Headset, Kopfhörer, Gehörsicherheit, Ohrenschutz, Gehörschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.