Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Sioen Multifunktions-Warnschutzjacke SPARROW leuchtgelb Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-44019
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     029A FY1
EAN/GTIN:
     5411805941354
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
SIOEN SPARROW leuchtgelb - Warnschutz-Pilotenjacke • Warnschutz-Pilotenjacke mit abnehmbaren Ärmeln • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Reißverschluss • Mit individuellem Firmendruck erhältlich • Größe: S - XXXL • Rückenlänge 75 cm (L) • Herausnehmbares Webpelzfutter, ohne Ärmel, nicht separat tragbar, 1 Innentasche EN 14058 : 2004 / Class 1 x x x x • Material: 80% Polyester + 20% Baumwolle; ± 280 g/m² • Innenfutter: Polyamid im Körper, Steppfutter in den Ärmeln • 2 eingesetzte Taschen • 1 Handytasche • 1 Ärmeltasche + Stifttasche • 1 Badge-Lasche • Strickbündchen am Ärmelende • EN ISO 20471 : 2013 / Class 3 from size M with sleeves • GO/RT 3279 only for fluor orange • EN ISO 13688 : 2013 • CE
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sioen
Produkteigenschaften:
abtrennbare Ärmel | abtrennbare Innenjacke | atmungsaktiv | reflektierende Einsätze | wasserdicht | wetterfest | winddicht
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Farbe:
leuchtgelb
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyamid
EN-Norm:
EN 14058 : 2004 / Class 3 x x x x | EN ISO 13688 : 2013 | EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
Produkttyp:
Jacke | Warnschutzjacke
Größe -XS-XXXL:
XXL
Herren-Größe:
62
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,26*
€ 79,91*
Lager 847
3
€ 4,99*
ab € 61,56*
€ 80,31*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.