Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sioen AOBA Warnschutz-Latzhose Flexothane warnorange Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-44013
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     6669
EAN/GTIN:
     5411805251040
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
SIOEN AOBA - Warnschutz-Regenlatzhose • Hochfrequent verschweißte Nähte • 2 seitliche Durchgriffe • 4 Taschen: 1 Innentasche, 1 Zollstocktasche, 2 aufgesetzte Taschen • Hosenträger mit Schnalle • 100% wasserdicht • Winddicht • Geschmeidig • Elastisch • Hoher Tragekomfort • Leicht, geräuscharm • Flexothane® Classic: 100% Polyamid-Gewirk mit PU-Beschichtung • Zertifiziert nach: EN ISO 20471 : 2013 / Class 2, EN 343 : 2003 + A1 : 2007 Class 3-1, EN ISO 13688 : 2013 • Größe: S-XXXL erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sioen
Marke::
Sioen
Produkteigenschaften:
wasserdicht | winddicht
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
EN ISO 20471 : 2013:
Klasse 2
Farbe:
leuchtorange
Kleidungsmaterial:
Polyamid | PU-Beschichtung
EN-Norm:
EN 343 : 2003 + A1 : 2007 Class 3-1 | EN ISO 13688 : 2013 | EN ISO 20471 : 2013 / Class 2
Produkttyp:
Hose, lang | Latzhose | Regenhose | Warnschutzhose
Herren-Größe:
46
Größe -XS-XXXL:
S
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnhose orange latzhose, regenbundhose, regenhose sioen, Regenlatzhosen, Latzhosen, Regenschutzhosen, Reflektorenhosen, Regenhosen, Warnhosen, Sicherheitshosen, Straßenhosen, Neonhosen, Warnlatzhosen, Flexothane, Wetterkleidung, Warnfarben, Sicherheitskleidung, Neon, Warnschutzhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.