Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socken atlas Funktionssocke COOLMAX Gr.35-38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43843
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     9270042
EAN/GTIN:
     4033066028455
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
atlas COOLMAX Funktionssocke • Optimaler Feuchtigkeitstransport für ein angenehmes Fußklima • Fersen-, Spitzen-, und Sohlenverstärkung • Material: 50% Polyester, 30% Polypropylen, 10% Nylon, 10% Polyamid • Größe: 35-48 erhältlich • Antibakteriell
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Geschlecht:
Damen | Herren
Farbe:
schwarz
Kleidungsmaterial:
Coolmax | Nylon
Sockengröße:
35-38
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 6,58*
€ 9,84*
5 Tage
1
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 10,23*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 6,98*
€ 10,39*
3 Tage
4
€ 5,95*
ab € 10,06*
€ 14,67*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
86700-36
ab € 62,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.