Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS GEL- AKTIV Einlegesohle Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43600
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     9260044
EAN/GTIN:
     4043692096094
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
atlas Gel-Aktiv - Einlegesohle • Darüber hinaus ist die Gel-Aktiv Einlegesohle antistatisch. • Die ATLAS Gel-Aktiv Einlegesohle besteht aus einem besonders weichen und hautfreundlichen Mikrofaservlies. • Größe: 36-49 ( 20% Preisaufschlag ab Gr. 49 ) • Die eingebauten Gel-Kissen tragen zu einer optimalen Fersendämpfung bei, welche Wirbel-säule, Bänder und Gelenke wirksam entlastet. • Die eingebauten Gel-Kissen tragen zu einer optimalen Fersendämpfung bei, welche Wirbel-säule, Bänder und Gelenke wirksam entlastet.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Produkttyp:
Einlegesohlen
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
antistatisch | atmungsaktiv | dämpfend
Schuhweite:
normalweit
Farbe:
braun | schwarz
Größe-Einlegesohlen:
44
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Gel-Einlegesohle, Gel-Schuheinlagen, Schuhkissen, atlas einlegesohle gr.44, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 44, Klimaeinlage, Schuheinlage, Atlas, Einlagensohle, Sohlen, Gelaktiv, Get aktiv, Einlegesohlen Atlas, Einlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 8,00*
€ 11,83*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 8,73*
€ 12,77*
€ 8,00*
ab € 11,30*
€ 16,28*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 14,41*
€ 20,81*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
92600-38
ab € 6,36*
Sonstiges
Atlas
92600-39
ab € 6,38*
Sonstiges
Atlas
92600-40
ab € 6,36*
Sonstiges
Atlas
92600-41
ab € 6,37*
Sonstiges
Atlas
92600-42
ab € 6,35*
Sonstiges
Atlas
92600-43
ab € 8,06*
Sonstiges
Atlas
92600-45
ab € 6,39*
Sonstiges
Atlas
92600-46
ab € 6,35*
Sonstiges
Atlas
92600-47
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.