Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS GEL- AKTIV Einlegesohle Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43597
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     9260041
EAN/GTIN:
     4043692096544
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
atlas Gel-Aktiv - Einlegesohle • Darüber hinaus ist die Gel-Aktiv Einlegesohle antistatisch. • Die ATLAS Gel-Aktiv Einlegesohle besteht aus einem besonders weichen und hautfreundlichen Mikrofaservlies. • Größe: 36-49 ( 20% Preisaufschlag ab Gr. 49 ) • Die eingebauten Gel-Kissen tragen zu einer optimalen Fersendämpfung bei, welche Wirbel-säule, Bänder und Gelenke wirksam entlastet. • Die eingebauten Gel-Kissen tragen zu einer optimalen Fersendämpfung bei, welche Wirbel-säule, Bänder und Gelenke wirksam entlastet.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Produkttyp:
Einlegesohlen
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
antistatisch | atmungsaktiv | dämpfend
Schuhweite:
normalweit
Farbe:
braun | schwarz
Größe-Einlegesohlen:
41
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Gel-Einlegesohle, Gel-Schuheinlagen, Schuhkissen, esd-fußbett atlas 41, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr.41, Klimaeinlage, Schuheinlage, Atlas, Einlagensohle, Sohlen, Gelaktiv, Get aktiv, Einlegesohlen Atlas, Einlagen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,45*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,51*
€ 9,52*
6 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 6,37*
€ 9,54*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,11*
€ 10,34*
Lager 847
3
1
€ 4,99*
ab € 8,00*
€ 11,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,53*
€ 13,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
92600-38
ab € 6,36*
Sonstiges
Atlas
92600-39
ab € 6,38*
Sonstiges
Atlas
92600-40
ab € 6,36*
Sonstiges
Atlas
92600-42
ab € 6,35*
Sonstiges
Atlas
92600-43
ab € 8,06*
Sonstiges
Atlas
92600-44
ab € 8,00*
Sonstiges
Atlas
92600-45
ab € 6,39*
Sonstiges
Atlas
92600-46
ab € 6,35*
Sonstiges
Atlas
92600-47
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.