Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS GEL- AKTIV Einlegesohle Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43594
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     9260038
EAN/GTIN:
     4043692100876
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
atlas Gel-Aktiv - Einlegesohle • Darüber hinaus ist die Gel-Aktiv Einlegesohle antistatisch. • Die ATLAS Gel-Aktiv Einlegesohle besteht aus einem besonders weichen und hautfreundlichen Mikrofaservlies. • Größe: 36-49 ( 20% Preisaufschlag ab Gr. 49 ) • Die eingebauten Gel-Kissen tragen zu einer optimalen Fersendämpfung bei, welche Wirbel-säule, Bänder und Gelenke wirksam entlastet. • Die eingebauten Gel-Kissen tragen zu einer optimalen Fersendämpfung bei, welche Wirbel-säule, Bänder und Gelenke wirksam entlastet.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Produkttyp:
Einlegesohlen
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
antistatisch | atmungsaktiv | dämpfend
Schuhweite:
normalweit
Farbe:
braun | schwarz
Größe-Einlegesohlen:
38
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Gel-Einlegesohle, Gel-Schuheinlagen, gel-einlegesohle atlas, einlegesohle, Klimaeinlage, Schuheinlage, Atlas, Einlagensohle, Sohlen, Gelaktiv, Get aktiv, Einlegesohlen Atlas, Einlagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,57*
€ 10,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,10*
€ 10,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 10,55*
€ 9,80*
ab € 7,88*
€ 11,49*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 8,00*
€ 11,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 8,00* pro Schild)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.