| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-43066 Herst.-Nr.: 029A FC1 EAN/GTIN: 5411805936541 |
| |
|
| | |
| SIOEN SPARROW leuchtorange - Warnschutz-Pilotenjacke • Warnschutz-Winterblouson mit abtrennbaren Ärmeln • Außenliegende Handytasche, Ärmeltasche mit Reißverschluss links, 2 Brust- und Seitentaschen • Herausnehmbares Webpelz-Innenfutter • Abnehmbarer Webpelzkragen • Mit individuellem Firmendruck erhältlich • Größe: S-XXXL erhältlich • Strickbündchen am Ärmelende • Innen: Polyamid im Körper, Steppfutter in den Ärmeln • Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle • Rückenlänge 75 cm Weitere Informationen: | | Herren-Größe: | 54 | Hersteller: | Sioen | Marke:: | Sioen | Produkteigenschaften: | abtrennbare Ärmel | abtrennbare Innenjacke | abtrennbarer Kragen | reflektierende Einsätze | winddicht | Schutzklasse: | PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken | Farbe: | leuchtorange | Kleidungsmaterial: | Baumwolle | Polyester | EN-Norm: | EN 14058 : 2004 / Class 3 x x x x | EN ISO 13688 : 2013 | EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3 | Produkttyp: | Jacke | Warnschutzjacke | Größe -XS-XXXL: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, sicherheitsjacke orange, kälteschutzjacke, Warnschutzjacken, Sparrow, Neonjacken, Warnjacken, Reflektorjacken, Sicherheitsjacken, Warnwinterjacken, Fliegerjacken, Bomberjacken, Reflexjacken, Neon, Reflex, Schutzjacken |
| | |
| |