Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMAITRE DRAGSTER ESD S1 Sicherheitssandale Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-42676
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     1240
EAN/GTIN:
     3237153351377
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lemaitre DRAGSTER ESD S1 - Sicherheitssandale • Fester Halt und perfekte Laufdynamik • Stahlkappe • Besonderheit: variabler Klettverschluss • Größe: 35-48 erhältlich • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Mit ParaBolic-City-Sohle für höchsten Tragekomfort
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
37
Hersteller:
Lemaitre
Marke::
Lemaitre
Schuhserie:
Lemaitre - Sporty
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Sandale
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB)
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | PU/PU-Sohle | rutschhemmend SRC | säurebeständig | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Veloursleder
Farbe:
braun
Schuhverschluss:
Klettverschluss
Sohlentypen:
Lemaitre - SPORTY
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
13
€ 5,99*
ab € 46,36*
€ 62,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,00*
€ 72,50*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 55,42*
€ 72,83*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 70,10*
€ 91,12*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,13*
€ 91,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,12*
€ 108,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,10*
€ 106,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,68*
€ 99,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,91*
€ 95,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 76,16*
€ 90,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 70,10*
€ 83,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.