Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandalen Dragster S1 ESD braun Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sandale DRAGSTER S1 ESD Gr. 37
Sandale DRAGSTER S1 ESD Gr. 37
Lemaitre sporty Sohle
Sicherheitsklasse S1
200 Joule Stahl-Sicherheitskappe
ESD-Schuh
Artikel-Nr.:
     415AS-le1240-37
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3237153351377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Kreatives Design, edle Materialien und kompromisslose Technik bestimmen diese Sicherheits-Sandale. So geschlossen, wie für festen Halt und perfekte Laufdynamik nötig - so offen, wie für erholsame Luftzufuhr möglich. Variabel in der Fußanpassung.

Produktbeschreibung:

  • Sicherheitsklasse S1 - dieser Schuh ist dort zugelassen, wo die Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist
  • entspricht den Anforderungen der BGR 191
  • 200 Joule Stahl-Sicherheitskappe
  • ESD-Sicherheitsschuh verfügt über einen Widerstand von < 100 MO
  • Velourleder, abriebfest
  • abriebfestes Textilinnenfutter
  • Parabolic-City-Sohle: konkav gewölbt, mit SRC-Zertifizierung
  • Sporty-Sohle: nicht nur sicher, sondern auch gesund, extra breite Trittfläche
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD
Farbe:
braun
Größe:
37
Rutschfestigkeit:
SRC
Sicherheitsklasse:
S1
Typ:
Sandalen
Zehenkappe:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
13
€ 5,99*
ab € 46,36*
€ 62,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,00*
€ 72,50*
1 Tag
unbekannt
€ 9,90*
ab € 55,42*
€ 72,83*
12 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 70,10*
€ 91,12*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,13*
€ 91,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,73*
€ 109,1587
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,17*
€ 106,1123
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,09*
€ 96,4971
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,57*
€ 89,9283
pro Paar
ab 20 Paar
€ 68,85*
€ 81,9315
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 64,13*
€ 76,3147
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.