Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOR JERRY S3 ÜK Sicherheitsstiefel Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4118751
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035877930972
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
JORI JERRY S3 - Sicherheitsstiefel • Rindleder • Warmfutter • Ganzflächige Einlegesohle • Antistatische Softvlies-Brandsohle • Stahlzwischensohle • PU/PU Sohle NEW BASIC • PU-Spitzenschutz • Kombination: Schnürung und Reißverschluss • Anziehschlaufe • EN ISO 20345 S3 • Größe: 36-48 erhältlich • Stahlkappe • Geschlossene, gepolsterte Lasche
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jori
Marke::
Jori
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Stiefel
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Durchtrittschutz | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | Thermo Webpelzfütterung
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Rindleder
Farbe:
schwarz
Schuhverschluss:
Reißverschluss | Schnürsenkel
Zwischensohle:
Stahl
Passform / Weitensystem:
Typ 1 - Extra Breite für kräftige bis breite Füße
Schuhgröße:
43
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 4,90*
ab € 40,78*
€ 53,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,07*
€ 53,94*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 42,28*
€ 55,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,94*
€ 58,12*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 53,95*
€ 69,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,37*
€ 82,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,68*
€ 79,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,59*
€ 74,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,85*
€ 72,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,94*
€ 68,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,95*
€ 64,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,62*
Zubehör
ELTEN
900017-42
ab € 8,05*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,77*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.