Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS A 240 black ESD S1 Sicherheitshalbschuh Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4112631
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043692241272
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas A 240 ESD S1 - Sicherheitsschuhe • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Aktiv-X Funktionsfutter • 3D-Dämpfungssystem • Sneaker Sohlentechnologie • Größe: 36-49 (20% Preisaufschlag ab Gr. 49) • ESD-Ausstattung • EN ISO 20345 S1 • Sportline Obermaterial • clima-stream® Konzept • Stahlkappe
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Sneaker
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRA | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Nubukleder
Farbe:
grün | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Clima-stream Konzept
Sohlentypen:
Atlas - SNEAKER- SOHLENTECHNOLOGIE
Schuhgröße:
37
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,24*
€ 81,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,38*
€ 82,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,73*
€ 82,30*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,89*
€ 82,64*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 78,91*
€ 97,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,47*
€ 115,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,59*
€ 112,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,46*
€ 105,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,45*
€ 104,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,91*
€ 93,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,32*
Zubehör
Atlas
92000-37
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99000-37
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99100-37
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
99200-37
ab € 8,51*
Zubehör
Atlas
92600-37
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.