Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN OFFICER ESD S2 Sicherheitshalbschuh Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4014818
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71307-41
EAN/GTIN:
     4030839144190
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN OFFICER ESD S2 - Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S2 SRC, Form A • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Rindleder • Lederfutter • Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD • ESD-fähige softvlies-Brandsohle • MONO-PU Sohle BUSINESS • Stahlkappe • Größen: 40-48 • Extra breite Passform • Mehrweitenmodell: • Für normale Füße: Artikel-Nr. 71307 Für extra breite Füße: Artikel-Nr. 72307
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Schuhserie:
ELTEN - BUSINESS | ELTEN - Office
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | Mono-Sohle | ölbeständig | PU-Sohle | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Rindleder
Farbe:
schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
Typ 2 - Normale Breite für normale Füße
Sohlentypen:
Elten - BUSINESS
Schuhgröße:
41
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe s2 schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Büro, Glattlederschuhe, Budapester, ESD, Schnürschuhe, Officer, S2, Office, Business, Anzugschuhe, Büroschuhe, schwarze Sicherheitsschuhe, Elten BUSINESS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 68,18*
€ 84,57*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 68,24*
€ 84,59*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,26*
€ 84,67*
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 70,30*
€ 86,86*
Lager 847
15 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 87,53*
€ 106,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,81*
€ 127,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,82*
€ 125,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,69*
€ 121,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,34*
€ 113,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,53*
€ 104,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204084-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,61*
Zubehör
ELTEN
204006-41
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,81*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,64*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.