Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS CX 320 Office ESD S2 Sicherheitshalbschuh Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4001388
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4370041
EAN/GTIN:
     4043692164168
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas CX 320 ESD S2 - Sicherheitsschuhe • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Weiches vollnarbiges Rindleder • Größen: 39-48 • MPU® Sohlentechnologie • Aktiv-X Funktionsfutter • EN ISO 20345 S2 SRC • Stahlkappe • ESD-Ausstattung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Schuhserie:
atlas - CITY STYLE
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Rindleder
Farbe:
schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter
Sohlentypen:
Atlas - CITY STYLE-MEN
Schuhgröße:
41
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe atlas s2, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, cx320, Glattleder, Budapester, CX 320, Stahlkappenschuhe, Büroschuhe, S2, CX, cx-320, ESD, Anzugschuhe, Budapester berufsschuhe, Budapester sicherheitsschuhe, Bürosicherheitsschuhe, Büroberufsschuhe, Atlas, Budapester Arbeitsschuhe, Büroarbeitsschuhe, Office schuhe, Atlas OFFICE CX
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,58*
€ 82,62*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 68,15*
€ 82,63*
1
€ 4,90*
ab € 68,04*
€ 84,39*
1
€ 4,80*
ab € 70,32*
€ 84,47*
Lager 847
1
1
€ 4,99*
ab € 76,93*
€ 92,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,24*
€ 109,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,70*
€ 109,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,20*
€ 101,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,72*
€ 99,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,93*
€ 91,55
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 76,93* pro Schild)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-41
ab € 8,61*
Zubehör
Atlas
92000-41
ab € 4,00*
Zubehör
Atlas
99100-41
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
99000-41
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
92600-41
ab € 6,55*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.