Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ALU-TEC 565 XP ESD S3 Sicherheitshalbschuh Gr.37/W10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4001351
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3430037
EAN/GTIN:
     4043692108377
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ALU-TEC 565 XP ESD S3 - Sicherheitsschuhe • XP metallfreie Durchtritthemmung • MPU® INNOFLEX System • Alu-tec Aluminiumkappe • Sicherheitsreflektoren • Waterproofleder • EN ISO 20345 S3 SRC • 3D-Dämpfungssystem • Größen: 36-49 (20% Preisaufschlag ab Gr. 49) • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Aktiv-X Funktionsfutter • Auch in W12 (extrabreit) erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Alu-tec | atlas - XP
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | wasserundurchlässig | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
MPU | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Waterproofleder
Farbe:
blau | grau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
37
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,84*
€ 78,24*
€ 4,80*
ab € 63,58*
€ 78,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,10*
€ 79,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,74*
€ 79,51*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 77,37*
€ 93,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,16*
€ 110,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,42*
€ 108,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,49*
€ 101,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,62*
€ 99,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,37*
€ 92,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,32*
Zubehör
Atlas
92000-37
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99000-37
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99100-37
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
99200-37
ab € 8,51*
Zubehör
Atlas
92600-37
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.