Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ANATOMIC BAU 822 XP CI S3 Winter-Sicherheitsstiefel Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4000980
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     7040044
EAN/GTIN:
     4043692076409
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ANATOMIC BAU 822 XP CI S3 - Winter-Sicherheitsstiefel • EN ISO 20345 S3 CI SRC • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Größen: 39-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • XP metallfreie Durchtritthemmung • Webpelzfütterung • Überkappe • 3D-Dämpfungssystem • ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie, Grobstollenprofil • Die sehr stabilen Zehenschutzkappen schützen die Zehen vor Verletzungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Anatomic Bau | atlas - XP
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Stiefel
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Durchtrittschutz metallfrei | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | kälteisoliert (CI) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | Thermo Webpelzfütterung | wasserundurchlässig | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
kälteisoliert CI | kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Waterproofleder
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Reißverschluss
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - ICE AGE
Schuhgröße:
44
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, berufsstiefel, Kältesicherheitsschuhe, sicherheitsstiefel, WinterSicherheitsstiefel, Kälteberufsschuhe, anatomicbau822, Froststiefel, Schneestiefel, Stiefel, Anatomic Bau 822 XP, Kältearbeitsschuhe, S3, XP, anatomic-bau822, CI, Winterboots, anatomic822, Gefütterter Stiefel, AnatomicBau, Winter Sicherheitsstiefel, Winter-Sicherheitsstiefel, Stiefel gefüttert, Winterschuhe, Hochschuhe, Frostschuhe, Schneeschuhe, Atlas SNOW & RAIN
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,81*
€ 80,34*
1
€ 4,90*
ab € 65,55*
€ 82,34*
6 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 64,51*
€ 82,73*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,82*
€ 83,23*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 78,09*
€ 94,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,63*
€ 112,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,47*
€ 111,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,84*
€ 103,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,11*
€ 101,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,09*
€ 92,93
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 78,09* pro Schild)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-44
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92000-44
ab € 4,00*
Zubehör
Atlas
99100-44
ab € 8,61*
Zubehör
Atlas
99000-44
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92600-44
ab € 7,87*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
Zubehör
Atlas
92700-43/44
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.