Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ANATOMIC BAU 840 CI S3 Winter-Sicherheitsstiefel Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4000102
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     0630036
EAN/GTIN:
     4043692004907
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
atlas ANATOMIC BAU 840 XP CI S3 - Winter-Sicherheitsstiefel • EN ISO 20345 S3 CI SRC • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • XP metallfreie Durchtritthemmung • Webpelzfütterung • 3D-Dämpfungssystem • Sicherheitsreflektoren • ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie, Grobstollenprofil, thermoisolierender Schuhunterbau • Größen: 36-50 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49), auch in der Weite W12 (extra) erhältlich • Die sehr stabilen Zehenschutzkappen schützen die Zehen vor Verletzungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Anatomic Bau | atlas - XP
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Stiefel
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Durchtrittschutz metallfrei | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | kälteisoliert (CI) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Thermo Webpelzfütterung | wasserundurchlässig | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
kälteisoliert CI | kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Waterproofleder
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - ICE AGE
Schuhgröße:
36
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel atlas s3 36, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, anatomicbau, WinterSicherheitsstiefel, anatomicbau840, Winterschuhe, Anatomic Bau 840 XP, Glattlederstiefel, Knobelbecher, Kälteschuhe, Sicherheitsstiefel gefüttert, Gefütteter Sicherheitsstiefel, Winter-Sicherheitsstiefel, Winter Sicherheitsstiefel, S3, CI, XP, anatomic840, anatomic-bau, anatomic-bau-840, Stiefel, Hochschuhe, Frostschuhe, Schneeschuhe, Winterboots, Atlas SNOW & RAIN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,37*
€ 78,52*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,77*
€ 79,49*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,66*
€ 79,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,90*
€ 85,39*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 78,83*
€ 95,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,38*
€ 113,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,04*
€ 111,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,98*
€ 104,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,56*
€ 103,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,83*
€ 93,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,33*
Zubehör
Atlas
92000-36
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99000-36
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
ab € 10,55*
Zubehör
Atlas
ab € 10,54*
Zubehör
Atlas
92600-36
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.