Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ANATOMIC Bau 500 S3 Sicherheitshochschuh Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     847A-4000049
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     0490043
EAN/GTIN:
     4043692004488
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ANATOMIC BAU 500 S3 W10-W12 SRC - Sicherheitsstiefel • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • 3D-Dämpfungssystem • Größen: 36-50 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • Outdoor Sohlentechnologie • Stahlkappe • EN ISO 20345 S3 SRC • Aktiv-X Funktionsfutter • Durchtritthemmung • Überkappe • Auch in W12 (extrabreit) erhältlich • Grobstollenprofil • Stahlkappe • Waterproofleder
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Schuhserie:
atlas - Anatomic Bau
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | Überkappe | wasserabweisend | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
Grobstollenprofil | Outdoor Sohlentechnologie | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Veloursleder
Farbe:
blau | rot | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter
Sohlentypen:
Atlas - OUTDOOR
Schuhgröße:
43
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas sicherheitsstiefel 43 w10, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, anatomicbau 500, anatomicbau500, Boots, Anatomic Bau 500, Hochschuhe, Stiefel, anatomic500, anatomic 500, anatomic-bau 500, anatomic-bau500, Bausicherheitsschuhe, Winterboots, Bauschuhe, Kälteschutzschuhe, Atlas ANATOMIC, anatomicbau
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
€ 4,30*
ab € 54,45*
€ 68,33*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,35*
€ 69,31*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,95*
€ 69,66*
€ 4,90*
ab € 56,26*
€ 70,55*
Lager 847
13
€ 4,99*
ab € 68,07*
€ 81,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,41*
€ 96,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,18*
€ 95,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,40*
€ 89,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,00*
€ 88,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,07*
€ 81,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,16*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 8,01*
Zubehör
Atlas
37070-105
ab € 1,25*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.