Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ANATOMIC Bau 500 S3 Sicherheitshochschuh Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     847A-4000047
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     0490041
EAN/GTIN:
     4043692004464
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ANATOMIC BAU 500 S3 W10-W12 SRC - Sicherheitsstiefel • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • 3D-Dämpfungssystem • Größen: 36-50 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • Outdoor Sohlentechnologie • Stahlkappe • EN ISO 20345 S3 SRC • Aktiv-X Funktionsfutter • Durchtritthemmung • Überkappe • Auch in W12 (extrabreit) erhältlich • Grobstollenprofil • Stahlkappe • Waterproofleder
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Schuhserie:
atlas - Anatomic Bau
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | Überkappe | wasserabweisend | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
Grobstollenprofil | Outdoor Sohlentechnologie | rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Veloursleder
Farbe:
blau | rot | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter
Sohlentypen:
Atlas - OUTDOOR
Schuhgröße:
41
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas esd-sicherheitsschuhe blue s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, anatomicbau 500, anatomicbau500, Boots, Anatomic Bau 500, Hochschuhe, Stiefel, anatomic500, anatomic 500, anatomic-bau 500, anatomic-bau500, Bausicherheitsschuhe, Winterboots, Bauschuhe, Kälteschutzschuhe, Atlas ANATOMIC, anatomicbau
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
€ 4,30*
ab € 54,56*
€ 68,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,67*
€ 69,41*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,52*
€ 69,75*
€ 4,90*
ab € 55,66*
€ 70,62*
Lager 847
9
€ 4,99*
ab € 68,17*
€ 81,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,56*
€ 97,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,94*
€ 95,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,85*
€ 89,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,45*
€ 87,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,17*
€ 81,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-41-42
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
99200-41
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
92000-41
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-41
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
99000-41
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
92600-41
ab € 6,39*
Zubehör
Atlas
37070-105
ab € 1,26*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.