Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Bürostuhl, höhenverstellbar, Business Chair, 75x40x64, schwarz (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ergonomischer Bürostuhl, höhenverstellbar, Business Chair, 75x40x64, schwarz (1 Stück)
Ergonomischer Bürostuhl, höhenverstellbar, Business Chair, 75x40x64, schwarz (1 Stück)
Ergonomischer Bürostuhl, höhenverstellbar, Business Chair, 75x40x64, schwarz (1 Stück)
Ergonomischer Bürostuhl, höhenverstellbar, Business Chair, 75x40x64, schwarz (1 Stück)
Ergonomischer Bürostuhl, höhenverstellbar, Business Chair, 75x40x64, schwarz (1 Stück)
Ergonomischer Bürostuhl, höhenverstellbar, Business Chair, 75x40x64, schwarz (1 Stück)
Ergonomischer Bürostuhl, höhenverstellbar, Business Chair, 75x40x64, schwarz (1 Stück)
Ergonomischer Bürostuhl, höhenverstellbar, Business Chair, 75x40x64, schwarz (1 Stück)
Ergonomischer Bürostuhl, höhenverstellbar, Business Chair, 75x40x64, schwarz (1 Stück)
Ergonomischer Bürostuhl, höhenverstellbar, Business Chair, 75x40x64, schwarz (1 Stück)
Ergonomischer Bürostuhl, höhenverstellbar, Business Chair, 75x40x64, schwarz (1 Stück)
Ergonomischer Bürostuhl, höhenverstellbar, Business Chair, 75x40x64, schwarz (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-T2-BH-02
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     T2-BH-02
EAN/GTIN:
     4250504567165
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Entdecken Sie unseren BIFMA-Standard Ergonomischen Schwarzen Bürostuhl –
die ideale Sitzlösung für maximalen Komfort und Produktivität in Ihrem Büro. Dieser hochwertige Stuhl überzeugt durch seine präzise Verarbeitung und innovative Ausstattung für ein herausragendes ergonomisches Erlebnis.

Rückenlehne:

Unsere NT-Serie mit hochelastischem Netzstoff garantiert eine perfekte Kombination aus Komfort und Langlebigkeit.

Die ergonomische Gestaltung bewahrt das Netz-Muster ohne Verformung, bietet optimale Atmungsaktivität und besteht anspruchsvolle Reibungstests von über 100.000 Zyklen.

Das Netz, inklusive Dupont-Faser, durchläuft UV- und Lichtechtheitstests, um lang anhaltende Farbbrillanz zu gewährleisten. Mit feuerhemmenden Eigenschaften, die den CA TB117 2013 Standards entsprechen, steht die Sicherheit dieses Stuhls an erster Stelle.

Wasserdichter Stoff für die Sitzfläche:


Die Sitzfläche besticht durch Wasserabweisung und außergewöhnliche Strapazierfähigkeit. Smolder-Retardant und feuerbeständig, erfüllt sie die CA TB117 2013 Standards.

Mit erstklassiger Abriebfestigkeit und SVHC-Testergebnissen unter 0,1% setzt dieser Stuhl Maßstäbe in Funktionalität und Sicherheit.

Verstellbare Kopfstütze:


Die anpassbare Kopfstütze passt sich individuellen Vorlieben an und bietet optimale Nackenunterstützung mit Höhen- und Winkelverstellungen.

Multifunktionale Armlehnen:


Gestalten Sie die Armlehnen nach Ihren Wünschen mit Höhenverstellung, Schiebefunktion und Rotationsmöglichkeiten.

Die Vielseitigkeit der Armlehnenpolster gewährleistet eine persönliche und komfortable Erfahrung.

Integrale Rückenverstellfunktion:


Passen Sie den Stuhl an Ihre bevorzugte Höhe an und verbessern Sie den Gesamtkomfort durch die integrale Rückenverstellfunktion.

Neigbare und arretierbare Rückenlehne:
Die Rückenlehne bietet vier Neigepositionen, ergänzt durch ein System zur schnellen Spannungsanpassung. Erzielen Sie die perfekte Balance zwischen Unterstützung und Entspannung und reduzieren Sie den Stress auf den Bauch.

Sitztiefenverstellung:


Passen Sie die Sitztiefe nach Ihren Vorlieben an, um den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Benutzer gerecht zu werden.

SHS CLASS 4 Gasfeder:


Erleben Sie unübertroffene Qualität mit der koreanischen Samhongsa Class 4 Gasfeder. Mit einer Wandstärke von 2,5 mm, QPQ-behandelter Oberfläche und 99,7% Stickstoffreinheit gewährleistet diese Gasfeder eine zuverlässige Leistung.

350 Aluminium Standfüße:


Die robuste Aluminiumbasis des Stuhls, getestet nach BIFMA-Standards, kann eine Last von 1136 kg tragen und bietet Stabilität und Langlebigkeit.

60 mm PU-Rollen:


Für eine reibungslose Bewegung konzipiert, gewährleisten die 60 mm PU-Rollen, getestet nach BIFMA-Standards, eine geräuscharme und effiziente Nutzung über 100.000 Zyklen unter einer Belastung von 113 kg.

Bequemer Formschaum- Memoryschaum:


Die geformte Schaumsitzfläche mit einer Dichte von 55 kg/m³ garantiert Haltbarkeit und Komfort für bis zu 5 Jahre und behält auch bei langfristigem Gebrauch ihre Form.

Heben Sie Ihr Büro auf das nächste Level mit dem BIFMA-Standard Ergonomischen Schwarzen Bürostuhl – eine Fusion von Stil, Komfort und Funktionalität. Investieren Sie noch heute in Ihr Wohlbefinden und Ihre Produktivität.

3 Jahre Garantie

Robust und Modern - Mit einer Tragfähigkeit von über 150 kg, gelgepolsterten 3D-Armlehnen und einem zeitgemäßen Design, verbindet unser Stuhl Funktionalität und Ästhetik für ein ultimatives Sitzerlebnis.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 151,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,46*
€ 225,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,00*
€ 223,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,51*
€ 213,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,53*
€ 204,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,00*
€ 179,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.