Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Bürostuhl, höhenverstellbar, Business Chair, Nylon Sitzfläche mit Armlehnen (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ergonomischer Bürostuhl, höhenverstellbar, Business Chair, Nylon Sitzfläche mit Armlehnen (1 Stück)
Ergonomischer Bürostuhl, höhenverstellbar, Business Chair, Nylon Sitzfläche mit Armlehnen (1 Stück)
Ergonomischer Bürostuhl, höhenverstellbar, Business Chair, Nylon Sitzfläche mit Armlehnen (1 Stück)
Ergonomischer Bürostuhl, höhenverstellbar, Business Chair, Nylon Sitzfläche mit Armlehnen (1 Stück)
Ergonomischer Bürostuhl, höhenverstellbar, Business Chair, Nylon Sitzfläche mit Armlehnen (1 Stück)
Ergonomischer Bürostuhl, höhenverstellbar, Business Chair, Nylon Sitzfläche mit Armlehnen (1 Stück)
Ergonomischer Bürostuhl, höhenverstellbar, Business Chair, Nylon Sitzfläche mit Armlehnen (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-9Y123
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     9Y123
EAN/GTIN:
     4250504565369
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ergonomischer Bürostuhl für besondere Ansprüche

Der Profi-Bürostuhl von LMG überzeugt durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis.

Machen Sie Schluss mit alten und durchgesessenen Bürostühlen, die beim Sitzen Schmerzen verursachen. Genießen Sie fortan höchsten Komfort.

Die Kopflehne/Nackenstüze ist an 2 Punkten individuell verstellbar. Das atmungsaktive Netz in gewellter Form garantiert eine ausgezeichnet, ergonomische Kopf- und Nackenlage.

Die Rücklehne sowie Sitzfläche sind in der Höhe verstellbar. Neigen Sie die Rückenlehne bis 130° nach hinten (mit Einrastfunktion durch Hebel).

Eine widerstandsfähige Feder gewährleistet ein komfortables Sitzerlebnis.

Weiche und und verstellbare Armlehnen aus wichem Material.

Profitieren Sie von 3 Jahren Garantie!

Besondere Merkmale:

- Verstellbare Armlehnen aus weichem Material
- Verstellbare Nacken- Kopfstütze mit atmungsaktivem Netz
- Rückenlehne in ergonomischer Form aus Nylon-Material
- Rückenlehne in der Höhe verstellbar
- Sitzfläche aus Nylon-Material mit qualitativer Federung, höhenverstellbar
- Rücklehne bis 130° Neigung mit Feststellfunktion
- Deutscher Kundenservce
- 3 Jahre Garantie

Technische Details:

Maße: 511 x 500 x 950-1060 mm

Gewicht:

Gewicht ohne Verpackung 17.1 kg
Gewicht mit Verpackung: 19.1 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 281,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 342,47*
€ 407,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 338,40*
€ 402,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 319,29*
€ 379,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 310,64*
€ 369,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 281,14*
€ 334,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.