Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 3A 1.8m Cable, White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SHOPDETAIL
SHOPDETAIL
SHOPDETAIL
SHOPDETAIL
Artikel-Nr.:
     845-EP-DX310JWEGEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-DX310JWEGEU
EAN/GTIN:
     8806094257557
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker

  • Teile deine Power zwischen zwei kompatiblen Endgeräten
  • Ausgangsleistung max. 60 Watt (20 V, 3 A)
  • Unterstützt Power Delivery bis zu 60 Watt und Super Schnellladen bis zu 25 Watt
  • Datenaustausch über USB 2.0
  • Kabellänge: 1,8 m
  • Weitere Suchbegriffe: usb kabel c stecker auf c stecker weiss, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,8m, Samsung, 3A 1.8m Cable, White
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,70*
    ab € 4,63*
    € 6,44*
    € 4,00*
    ab € 5,72*
    € 9,44*
    1 Tag
    500
    € 2,90*
    ab € 6,80*
    € 9,44*
    3 Tage
    2
    € 4,90*
    ab € 7,10*
    € 9,84*
    Lager 845
    Frei Haus
    ab € 12,15*
    € 16,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 845
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 845
    Versand: Lager 845
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 845
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.