Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 845-4711387125199 Herst.-Nr.: 90AI00H1-M000D0 EAN/GTIN: 4711387125199 |
| |
|
| | |
|
Überlegende Performance mit dem neusten Snapdragon® 8 Gen2 und ROG GameCool7 KühlsystemGaming-Display wie es sein soll – 165Hz, 6,78” AMOLED bei bis zu 1500nits HelligkeitNonstop-Ausdauerprofi – 6000mAh innerhalb von 42 Minuten von 0 auf 100% geladen dank HyperChargeUltraschalltasten für Schnellzugriff und für ein noch besseres Gaming-ErlebnisFlagship Kamerasystem mit 50 MP Triple-Kamera und Selfiekamera mit 32 MP Sensor*Wetterbeständiges Design nach IP54 mit RGB Beleuchtung
Technische Daten
6,78” Zoll (17,22 cm) FHD+ DisplayOcta-Core ProzessorHauptkamera: 50 MP + 13 MP + 5 MPFrontkamera: 32 MPAndroid 13512 GB interner Gerätespeicher, 16 GB RAM5G fähigBluetooth V5.3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dual-SIM Mobiltelefon, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, smartphone android, smartphone, smartphone 6 zoll, ROG Phone 7 (512 GB, 16 GB), Phantom Black, Mobile, Cell, handhelds, PalmOne, pocketpc, ASUS Gerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 828,56* | € 903,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 912,09* | € 986,34* | | | | Lager 845 | | | | | | Frei Haus | ab € 913,20* | € 986,35* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 961,91* | € 1.039,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 976,05* | € 1.057,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 845 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 845 | | Versand: Lager 845 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 845 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|