Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Phone 7 AI2205-16G512G-BK-EU 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 5G 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Phone 7 AI2205-16G512G-BK-EU 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 5G 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz
ASUS ROG Phone 7 AI2205-16G512G-BK-EU 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 5G 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz
ASUS ROG Phone 7 AI2205-16G512G-BK-EU 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 5G 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz
ASUS ROG Phone 7 AI2205-16G512G-BK-EU 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 5G 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz
ASUS ROG Phone 7 AI2205-16G512G-BK-EU 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 5G 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz
ASUS ROG Phone 7 AI2205-16G512G-BK-EU 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 5G 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz
ASUS ROG Phone 7 AI2205-16G512G-BK-EU 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 5G 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90AI00H1-M000D0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AI00H1-M000D0
EAN/GTIN:
     4711387125199
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Asus Smartphone
Smartphone Asus
Dual-SIM Handy
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
3.2 GHz
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
8 Gen 2
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.78 "
Display-Auflösung:
2448 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Panel-Typ:
AMOLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus
Natives Seitenverhältnis:
20.4:9
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Quick Charge 5
Grafikkarte:
Adreno 740
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
32 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/1.56 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
13 MP
Macro-Kameraauflösung (numerisch):
5 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,9
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1 µm
Brennweite der Rückfahrkamera:
23.8 mm
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera:
12.5 mm
Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Maximale Framerate:
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p, 4320p
Zeitraffer-Modus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Electronic Image Stabilization (EIS)
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
RAM-Kapazität:
16 GB
Interne Speicherkapazität:
512 GB
RAM-Typ:
LPDDR5X
Schnellstartübersicht:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Schutzhülle:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Phantom Black
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
USB Anschluss:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
DC-HSPA+, HSPA+, WCDMA
4G-Standards:
TD-LTE & FDD-LTE
5G-Standard:
Sub6 NSA, Sub6 SA
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth-Version:
5.3
Bluetooth-Profile:
A2DP, AVRCP, HFP, HID, OPP, PAN
aptX-Technologie:
Ja
Frequenzband:
Tri-Band
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
239 g
Akku-/Batteriekapazität:
6000 mAh
Lautsprecher:
Stereo
Audio-System:
Dirac HD Sound
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
NavIC:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 840,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,77*
€ 1.079,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,16*
€ 1.070,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,46*
€ 1.042,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,76*
€ 1.024,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,60*
€ 1.000,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.