Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 845-4025125539972 Herst.-Nr.: 40823381 EAN/GTIN: 4025125539972 |
| |
|
| | |
|
Der Speedport Smart 4 Plus mit einem integriertem Glasfaser-Modem zum Einsatz am Glasfaser-Anschluss inklusive Display und Wi-Fi 6Highlights
Für den IP-basierten Telekom Anschluss mit Anschlussgeschwindigkeiten bis 2000 MBit/s(unterstützt die Standards ADSL, ADSL 2+, VDSL inkl. Vectoring und Super Vectoring, Glasfaser (FTTH)Neu –Zweizeiliges OLED-Display für Status und Supportinformationen bei der Inbetriebnahme und im lfd. Betrieb.Basis für WLAN-Mesh -Beste Geschwindigkeit in allen Räumen durch WLAN-Mesh-TechnologieErweiterbar mit bis zu 5 Mesh-Punkten (z.B. Speed Home WLAN / -WiFi)Gigabit WLAN mit bis zu 6.000 Mbit/s (2,4 GHz –1.200 Mbit/s und 5GHz –4.800 Mbit/s) -100 mögliche WLAN Clients,Neueste WLAN-Technologie Wi-Fi 6 gem. IEEE 802.11ax (abwärtskompatibel, bis zu 9 Antennen für 2,4GHz, 5GHz und DECT)Mit integrierten Smart Home Funktion für mehr Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz ZuhauseSteuerung von DECT ULE-Komponenten oder Zigbeeund HomematicIP über zusätzlichen Stick, auch über USB-HubBestens für Magenta TV gerüstet unterstützt mehrere hochauflösende Streams in UHDIntegrierte DECT Basisstation mit CAT-iq(für bis zu 5 Speedphonesmit HD Voice)WLAN für Ihre Gäste mit einem WLAN-Gastzugang –Einschalten des Gast-WLAN am DisplayVerbinden mit dem privaten WLAN und Gast WLAN über QR (einzigartig auf dem deutschen Markt)
|
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DSL Router, AON Router, GPON Router, Glasfaser Router, Router, VDSL Modem, VDSL Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, adsl modem telekom, adsl modem, Telekom Speedport Smart 4 Plus, Schwarz, Netzwerktechnik, Heimnetzwerk, vernetzen, Netz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 167,17* | € 199,30* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 166,76* | € 199,30* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 179,41* | € 210,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 182,55* | € 214,72* | | | | Lager 845 | | | | | | Frei Haus | ab € 201,66* | € 235,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 845 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 845 | | Versand: Lager 845 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 845 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|