Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslasthaken, Last(kg)/Baulänge(mm)/Kette(mm):8000/215/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-73300716
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     73300716
EAN/GTIN:
     4251510425593
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Sicherheitshaken
Sicherheitslasthaken
mit Gabelkopf nach EN 1677-1, Güteklasse 8
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.95 kg
Traglast:
8000 kg
Weitere Suchbegriffe: lasthaken gabel, lasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300706
ab € 10,54*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300708
ab € 14,75*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300710
ab € 21,92*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300713
ab € 57,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.