Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslasthaken, Last(kg)/Baulänge(mm)/Kette(mm):5300/206/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-73300713
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     73300713
EAN/GTIN:
     4251510425586
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Sicherheitshaken
Sicherheitslasthaken
mit Gabelkopf nach EN 1677-1, Güteklasse 8
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.2 kg
Traglast:
5300 kg
Weitere Suchbegriffe: lasthaken gabel, lasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300706
ab € 10,54*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300708
ab € 14,75*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300710
ab € 21,92*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300716
ab € 92,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.