Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslasthaken, Last(kg)/Baulänge(mm)/Kette(mm):3150/164/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-73300710
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     73300710
EAN/GTIN:
     4251510425579
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Sicherheitshaken
Sicherheitslasthaken
mit Gabelkopf nach EN 1677-1, Güteklasse 8
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.58 kg
Traglast:
3150 kg
Weitere Suchbegriffe: lasthaken gabel, lasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300706
ab € 10,54*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300708
ab € 14,75*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300713
ab € 57,09*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300716
ab € 92,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.