Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslasthaken, Last(kg)/Baulänge(mm)/Kette(mm):2000/133/7/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-73300708
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     73300708
EAN/GTIN:
     4251510425562
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Sicherheitshaken
Sicherheitslasthaken
mit Gabelkopf nach EN 1677-1, Güteklasse 8
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.93 kg
Traglast:
2000 kg
Weitere Suchbegriffe: lasthaken gabel, lasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300706
ab € 13,06*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300710
ab € 26,46*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300713
ab € 68,22*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
73300716
ab € 106,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.