| |
|
| Artikel-Nr.: 837-PPMOD529 Herst.-Nr.: PPMOD529 EAN/GTIN: 4270002048812 |
| |
|
| | |
| PENPORT - Stifthalter mit autom. UV-C Desinfektion PENPORT® entfernt in nur 9 Sekunden bis zu 99,9 % aller Viren und Bakterien auf den Stiften – und das vollautomatisch, lautlos und chemiefrei mittels bewährter UVC-Technologie. Stift einlegen und schon nach 9 Sekunden ist er desinfiziert und sofort wieder einsatzbereit für den nächsten Benutzer. Eine Aufladung reicht für über 1.000 Desinfektionsvorgänge. Lieferumfang: PENPORT®, USB Ladekabel (1,5m) & USB-C Netzadapter (weiß) Artikeldetails - UV-Wellenlänge: 253.7 nm (UV-C)
- Nennspannung: 5 V
- Nennleistung: 3 W
- Batteriekapazität: 2.200 mAh (Li-ion, wiederaufladbar)
- Nettogewicht: 185 g
- Zertifikate & ElektroG: CE, RoHS, BSCI, WEEE-Reg.-Nr. DE 84199017
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, stiftehalter white, schreibtisch organizer, Stiftdesinfektion, Desinfektion, Stifthalter mit automatischer Desinfektion |
| | |
| |