Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-389101 Herst.-Nr.: 50037575 EAN/GTIN: 4008110283920 |
| |
|
| | |
| Grundschulrucksack mit ergonomischem Rückenpolster; verstellbare Schultergurte; IGR-Zertifizierung; flexibler Brustgurt; Innenfach mit Bücherfach; 2 Seitentaschen mit Reißverschluss; Orafol Reflexmaterial; Fidlock Magnetschloss; stabiler Boden mit Kunststoff-Füßen; Befüllung: 16tlg. Etui; Sportbeutel; Faulenzer rund; Brotbox pink; 2 abnehmbare Applikationen mit Klett (Patch); Maße: 38 x 28 x 23 cm; Volumen: ca. 16l. Weitere Informationen: | | weight: | 1.204 kg | height: | 0.250 m | width: | 0.320 m | depth: | 0.380 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlampermäppchen, Schlamperrolle, Stiftrolle, Schlüsselfinder-Zubehör, Ranzen, Schul-Ranzen, Schul-Rucksack, Schulkoffer, Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, Federmappe, Federtasche, Schuletui, Schüleretui, Schuhbeutel, Schulsportbeutel, Sport-Beutel, Sportbeutel, Turnbeutel, herlitz schlampermäppchen rot, federmappe, federmappe herlitz, Schulranzen -Schultaschen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 27,46* | € 36,51* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 26,52* | € 36,51* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 34,04* | € 47,32* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 79,62* | € 98,73* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,08* | € 135,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|