Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-388604 Herst.-Nr.: 821209 EAN/GTIN: 4012700821201 |
| |
|
| | |
| Der Pelikan Tintenroller Pina Colada begeistert durch trendiges Design und cool schimmernde Farben. Die petrol-farbene Metallic-Lackierung orientiert sich an den neuesten Farbtrends. Die geformte Griffzone mit angenehmer Haptik ist für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet. Das supperleichte Gerät ist mit einer kleinen Tintenpatrone befüllt. Die blaue Tinte ist löschbar. Der Pina Colada ist mit Standard-Tintenpatronen oder Großraumpatronen nachfüllbar . Er ist in einer Karton-Faltschachtel aus FSC-Mix-Material verpackt. Made in Europe. Weitere Informationen: | | weight: | 0.024 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.035 m | depth: | 0.145 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Patronen Patronenroller, Patronen für Patronenroller, Patronenrollerpatronen, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, druckerpatrone pelikan, patronen patronenroller |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,10* | € 7,00* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,31* | € 7,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,32* | € 7,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,48* | € 7,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,03* | € 8,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|