Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-PEL821209 Herst.-Nr.: 821209 EAN/GTIN: 4012700821201 |
| | |
|
| | |
| Der Pelikan Tintenroller Pina Colada begeistert durch trendiges Design und cool schimmernde Farben. Die blaue Metallic-Lackierung orientiert sich an den neuesten Farbtrends. Die geformte Griffzone mit angenehmer Haptik ist für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | metallicpetrol | Anreißer (Online): | Tintenroller Pina Colada, petrol metallic | Aufzählung (Online): | inkl. 1 kleinen Tintenpatrone blau löschbar nachfüllbar superleicht, geformte Griffzone für Links- und Rechtshänder geeignet Strichstärke: 0,7 mm Made in Europe | Kurzbeschreibung (Online): | Tintenroller Pina Colada, petrol metallic, 0,7 mm, inkl. einer Tintenpatrone | Langbeschreibung (Online): | Der Pelikan Tintenroller Pina Colada begeistert durch trendiges Design und cool schimmernde Farben. Die blaue Metallic-Lackierung orientiert sich an den neuesten Farbtrends. Die geformte Griffzone mit angenehmer Haptik ist für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet. | Ursprungsland: | SI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Patronen Patronenroller, Patronen für Patronenroller, Patronenrollerpatronen, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, druckerpatrone pelikan, patronen patronenroller, Tinten-Roller, Roller-Ball, Tintenschreiber, Tinten-Schreiber, Tintenstifte, Tinten-Stifte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,10* | € 7,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,34* | € 7,18* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,42* | € 7,31* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,52* | € 7,45* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,39* | € 8,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|