Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-153123 Herst.-Nr.: 916189 EAN/GTIN: 4012700916181 |
| |
|
| | |
| Inky Tintenschreiber blau von Pelikan Der Inky-Tintenschreiber ist ein ideales Schreibgerät für Schule, Studium und Büro. Durch das spezielle Tintenreglersystem wird ein elegantes Schriftbild wie bei einem Füllfederhalter ermöglicht, die Tinte fließt gleichmäßig und klecksfrei. Hier finden Sie alle Inky-Tintenschreiber in den 4 erhältlichen Farben Blau, Schwarz, Rot und Grün. Alle Produktdetails auf einen Blick: Neues modernes Design Strichbreite 0,5 mm sauberes und gleichmäßiges Schriftbild durch Tintenreglersystem die blaue Inky-Tinte ist mit Tintenlöschstift löschbar Für Schule, Studium und Büro In 4 Farben erhältlich: Schwarz, Blau, Grün und Rot Made in Germany - Hergestellt in Deutschland Weitere Informationen: | | weight: | 0.015 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.050 m | depth: | 0.233 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,35* | € 2,06* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,38* | € 2,10* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,46* | € 2,21* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,38* | € 2,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|