Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI916189 Herst.-Nr.: 916189 EAN/GTIN: 4012700916181 |
| |
|
| | |
| - Feinschreiber Tintenschreiber Inky 273
- Ausführung Spitze: Kunststoffspitze, 0,5
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, blau
- großes Tintensichtfenster, Schreibfarbe Blau ist löschbar
- Ausführung der Griffzone: Nein
- Farbe der Kappe: Kappe in Schreibfarbe
- Farbe des Schaftes: blau
- Packungs-Inhalt: Blister mit 1 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.014 kg | Farbe: | blau | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | blau | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,5 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pelikan rollerball blau, füller pelikan, füller, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,36* | € 2,05* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,39* | € 2,06* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,45* | € 2,16* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,43* | € 2,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|