Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-99994 Herst.-Nr.: 65017 EAN/GTIN: 4043619650170 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter von Delock können Sie die Schnittstelle Ihres VGA Monitors in einen DVI 24+5 Port umwandeln und somit Ihren Monitor über DVI anschließen. - Anschlüsse: DVI 24+5pin Buchse mit Muttern > - VGA 15pin Stecker - Anschlüsse Nickel-beschichtet Weitere Informationen: | | weight: | 0.034 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.070 m | depth: | 0.145 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,46* | € 3,63* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 2,51* | € 3,71* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 2,56* | € 3,78* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 2,57* | € 3,80* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,91* | € 4,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|