Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65017 Kabeladapter DVI-I VGA 15-pin M Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65017 Kabeladapter DVI-I VGA 15-pin M Schwarz
DeLOCK 65017 Kabeladapter DVI-I VGA 15-pin M Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3842504
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65017
EAN/GTIN:
     4043619650170
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die Schnittstelle Ihres VGA Monitors in einen DVI 24+5 Port umwandeln und somit Ihren Monitor über DVI anschließen. - Anschlüsse: DVI 24+5pin Buchse mit Muttern > - VGA 15pin Stecker - Anschlüsse Nickel-beschichtet
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
VGA 15-pin M
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65155
ab € 1,94*
Zubehör
Delock
65016
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.