Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Farbband für Epson HX20 schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Pelikan Farbband für Epson HX20 schwarz
Pelikan Farbband für Epson HX20 schwarz
Artikel-Nr.:
     832-96971
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     551309
EAN/GTIN:
     4018474551306
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
Schreibmaschinen-Farbband
Kompatibel mit folgenden Modellen: Canon FP 10, FPX 10 Casio ERC 22 Diebold 1042 Epson 160, 161, 163, 164, 180, 181, 182, 183, 185, 190, 195, EHT 10, EHT 20, ERC 07, ERC 09, ERC 80, HX 20, HX 40, M 161, M 163, M 164, M 182, M 183, M 185, M 190, M 195, MP 130, MP 150 K, MX 160 Olivetti ECR 2400, ECR 2450 EU, ECR 2450 Euro, ECR 4000 Panasonic JT PR 70 Wincor-Nixdorf ECT 9724, GC 3080, M 180, CR 810 Alpha
Weitere Informationen:
weight:
0.021 kg
height:
0.015 m
width:
0.070 m
depth:
0.170 m
Weitere Suchbegriffe: Schreibmaschinenfarbband, schreibmaschinenfarbband, Farbband
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 2,62*
€ 4,12*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,52*
€ 21,75*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.