Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Tastatur-Handgelenkauflage Crystals Gel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Tastatur-Handgelenkauflage Crystals Gel schwarz
Fellowes Tastatur-Handgelenkauflage Crystals Gel schwarz
Artikel-Nr.:
     832-95464
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9112201
EAN/GTIN:
     0043859527182
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
- Schickes, transparentes Gel bringt Farbe an Ihren Arbeitsplatz
- Gelauflage sorgt für Komfort und Unterstützung
- Schmutzabweisend, einfach mit einem feuchten Tuch zu reinigen
- Schwarz
Weitere Informationen:
weight:
0.480 kg
height:
0.084 m
width:
0.027 m
depth:
0.527 m
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 9,83*
€ 14,12*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 9,83*
€ 14,15*
2 Tage
44
1
€ 5,95*
ab € 9,94*
€ 14,31*
1
€ 5,95*
ab € 9,96*
€ 14,32*
1 Tag
18
1
€ 5,49*
ab € 9,97*
€ 14,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9112101
ab € 9,07*
Zubehör
Fellowes
9112301
ab € 4,90*
Zubehör
Fellowes
9113709
ab € 19,98*
Zubehör
Fellowes
91177-72
ab € 5,21*
Zubehör
Fellowes
9144104
ab € 25,32*
Zubehör
Fellowes
9178201
ab € 6,93*
Zubehör
Fellowes
9178401
ab € 7,08*
Zubehör
Fellowes
9182801
ab € 11,78*
Zubehör
Fellowes
9183201
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.