Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9112201 Handgelenkstütze Polyurethan Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9112201 Handgelenkstütze Polyurethan Schwarz
Fellowes 9112201 Handgelenkstütze Polyurethan Schwarz
Fellowes 9112201 Handgelenkstütze Polyurethan Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1422903
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9112201
EAN/GTIN:
     0043859527182
Suchbegriffe:
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
fellowes tastatur handgelenkauflage...
tastatur handgelenkauflage schwarz
  • Schickes, transparentes Gel bringt Farbe an Ihren Arbeitsplatz
    - Gelauflage sorgt für Komfort und Unterstützung
    - Schmutzabweisend, einfach mit einem feuchten Tuch zu reinigen
    - Schwarz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
480 x 57 x 26 mm
Gewicht
310 g
Merkmale
Material
Polyurethan
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: tastatur handgelenkauflage
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9112101
ab € 9,72*
Zubehör
Fellowes
9112301
ab € 4,91*
Zubehör
Fellowes
9113709
ab € 12,76*
Zubehör
Fellowes
91177-72
ab € 5,21*
Zubehör
Fellowes
9144104
ab € 26,01*
Zubehör
Fellowes
9178201
ab € 6,99*
Zubehör
Fellowes
9178401
ab € 7,08*
Zubehör
Fellowes
9182801
ab € 11,78*
Zubehör
Fellowes
9183201
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.