Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATROX M9138 LP 1024MB DDR2 LowProfile PCI-E 3xmDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MATROX M9138 LP 1024MB DDR2 LowProfile PCI-E 3xmDP
MATROX M9138 LP 1024MB DDR2 LowProfile PCI-E 3xmDP
Artikel-Nr.:
     832-94883
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     M9138-E1024LAF
EAN/GTIN:
     0790750240084
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
matrox grafikkarte
Die Matrox Matrox M9138 LP PCIe x16 Dreifach-Monitor-Grafikkarte rendert makellose Bilder über drei DisplayPort-Monitore bei Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 pro Ausgang für ein außergewöhnliches Multi-Monitor-Benutzererlebnis. Die mit einem 1 GB-Speicher und modernen Desktop-Management-Funktionen, wie die Ausweitung der Windows-Taskleiste über mehrere Displays und die Darstellung in unabhängiger Form oder als gestreckten Desktop, ausgerüstete Grafikkarte M9138 bietet eine Verbesserung der Effektivität bei Geschäfts-, Verwaltungs- und industriellen Anwendungen. Durch ihr Low-Profile-Format mit geringem Platzbedarf ist sie einfach in eine Reihe verschiedener Systeme zu integrieren. Sie bietet optimale Unterstützung für Windows Vista Aero (WDDM-Modus) und kann zusammen mit einer weiteren M9138-Grafikkarte eingesetzt werden, um bis zu sechs DisplayPort-Monitore von einem einzigen System aus zu unterstützen.

# Hochauflösende Unterstützung von drei Monitoren
Bis zu 2560 x 1600 pro Ausgang
# Native Unterstützung für PCI Express x16
Maximale Bandbreite für beste Leistung
# 1 GB Speicher
Für eine verbesserte Leistung bei anspruchsvollen Multi-Display-Anwendungen
# Low-Profile-Format
Für den Einbau in eine Reihe verschiedener Systeme. Beinhaltet die Halteklammer für die volle Höhe des ATX-Formats.
# Optimal für Windows® Vista
Windows® Vista Aero (WDDM-Modus), Windows XP, Windows Server und Linux
# Passive Kühlung und geringer Stromverbrauch
Lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb und zur Verbesserung der Produktzuverlässigkeit
# Grafikkarten-Verknüpfungsmodus
Integrieren Sie zwei Karten der M-Serie in das gleiche System, um noch weitere Monitore zu betreiben.
# Unternehmensweite Flexibilität
Einheitliches Treiberpaket, das mit anderen Matrox-Produkten kompatibel ist.
# Matrox PowerDesk-Software
Einfache Konfigurierung und Verwaltung von Programmfenstern auf mehreren Monitoren

Im Lieferumfang enthaltene Hardware

* Matrox M9138 LP PCie x16-Grafikkarte
* LP-Halteklammer
* 3 miniDP auf DP Adapter

Im Lieferumfang enthaltene Software

* Matrox Display-Treiber für Microsoft Windows Vista und Windows XP (auch als Download verfügbar unter www.matrox.com/graphics)
* Matrox PowerDesk Desktop-Management-Software
Weitere Informationen:
weight:
0.440 kg
height:
0.040 m
width:
0.175 m
depth:
0.360 m
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, grafikkarte passiv, Grafikkarten Matrox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 348,10*
€ 398,91*
Frei Haus
ab € 352,54*
€ 401,43*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,91*
€ 474,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,70*
€ 473,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,94*
€ 460,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,13*
€ 448,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,10*
€ 414,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
84329
ab € 35,11*
Zubehör
Matrox
CAB-DP-DVIF
ab € 16,13*
Zubehör
Matrox
M9120-E512F
ab € 235,16*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LAU1F
ab € 292,11*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 302,11*
Zubehör
Matrox
M9128-E1024LAF
ab € 235,45*
Zubehör
Matrox
M9140-E512LAF
ab € 510,69*
Zubehör
Matrox
M9148-E1024LAF
ab € 533,44*
Zubehör
Matrox
M9188-E2048F
ab € 1.616,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.