Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATROX M9128 LP 1024MB DDR2 LowProfile PCI-E 2xDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MATROX M9128 LP 1024MB DDR2 LowProfile PCI-E 2xDP
MATROX M9128 LP 1024MB DDR2 LowProfile PCI-E 2xDP
Artikel-Nr.:
     832-94586
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     M9128-E1024LAF
EAN/GTIN:
     0790750240275
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte low profile passiv
Matrox M9128 LP PCIe x16

Die Matrox M9128 LP PCIe x16 Dual-Monitor-AGP-Grafikkarte rendert auf bis zu zwei DisplayPort-Monitoren eine gestochen scharfe Bildqualität bei Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 pro Ausgang. Mit 1 GB Speicher und modernen Desktop-Management-Funktionen unterstützt die M9128 LP PCIe x16-Grafikkarte unabhängige und gestreckte Desktop-Modi und ist die ökonomische Wahl für Hochleistungsanwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Industrie und Behörden. Durch den Low-Profile-Formfaktor kann die Karte einfach in eine Vielzahl von Systemen integriert werden. Sie wird von mehreren Betriebssystemen unterstützt und kann zusammen mit anderen M-Series-Grafikkarten zum Betrieb zusätzlicher Monitore eingesetzt werden.

Funktionen:

- Unterstützung von zwei hochauflösenden DisplayPort-Monitoren
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 pro Ausgang
- Native PCI Express x16-Leistung
- Maximale Bandbreite für beste Leistung
- 1 GB Grafikspeicher
- Für eine verbesserte Leistung bei anspruchsvollen Multi-Monitor-Anwendungen
- Low-Profile-Formfaktor
- Kann in eine Vielzahl von Systemen integriert werden, und verfügt über eine Halteklammer für den ATX-Formfaktor mit voller Höhe
- Passive Kühlung und niedriger Stromverbrauch
- Das lüfterlose Design eliminiert Geräusche und steigert die Produktzuverlässigkeit
- Gestreckte und unabhängige Desktop-Modi
- Erweitern Sie Ihren Desktop um mehrere Monitore, oder stellen Sie jeden Monitor unabhängig von anderen Monitoren ein
- Unterstützung mehrerer M-Series-Grafikkarten1
- Hinzufügen mehrerer Matrox M-Series-Grafikkarten zu einem System, um mehrere Monitore anzusteuern
- Verknüpfungsmodus der Grafikkarte1
- Integrieren von zwei M-Series-Grafikkarten in ein System, um noch weitere Monitore über einen gestreckten Desktop anzusteuern
- Matrox Clone
- Anzeigen einer Kopie eines Displays auf den anderen Displays
- Unternehmensweite Flexibilität
- Einheitliches Treiberpaket, das mit anderen Matrox-Produkten kompatibel ist
- Matrox PowerDesk-Software
- Leichtes Konfigurieren und Verwalten von Programmfenstern auf mehreren Monitoren
- Unterstützung mehrerer Betriebssysteme
- Display-Treiber für Windows® 7 (32/64 Bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP (32/64 Bit), Windows Server 2003/2008 (32/64 Bit) und Linux

Im Lieferumfang enthaltene Hardware

- Matrox M9128 LP PCIe x16-Grafikkarte mit werksseitig montierter ATX-Halteklammer (Low-Profile-Halteklammer im Lieferumfang enthalten)

Im Lieferumfang enthaltene Software

- CD mit Link zu den aktuellen Matrox Display-Treibern und zur PowerDesk Desktop-Management-Software


1 Betriebssystem-, Hardware- und Treiberkompatibilität müssen für große Monitor -Konfigurationsanordnungen verifiziert werden. Nicht unterstützt mit M9188. Weitere Informationen erhalten Sie bei Matrox.
Weitere Informationen:
weight:
0.300 kg
height:
0.035 m
width:
0.160 m
depth:
0.214 m
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, grafikkarte low profile, Grafikkarten Matrox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,21*
€ 268,21*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,68*
€ 271,65*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 253,58*
€ 288,58*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,58*
€ 343,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,65*
€ 342,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,52*
€ 331,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
84329
ab € 35,08*
Zubehör
Matrox
CAB-DP-DVIF
ab € 16,14*
Zubehör
Matrox
M9120-E512F
ab € 235,59*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LAU1F
ab € 291,70*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 300,28*
Zubehör
Matrox
M9138-E1024LAF
ab € 349,43*
Zubehör
Matrox
M9140-E512LAF
ab € 512,22*
Zubehör
Matrox
M9148-E1024LAF
ab € 532,49*
Zubehör
Matrox
M9188-E2048F
ab € 1.607,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.