Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-94219 Herst.-Nr.: LC1280XLBKBP2DR EAN/GTIN: 5014047562617 |
| |
|
| | |
| Erhältlich auch als Einzelpatrone:
Brother LC-1280XL-BK – Schwarz
Mit dem LC-1280XL-BK Tintenpatronen Twin Pack müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Beide Original Ersatzpatronen des LC-1280XL-BK Twin Packs wurden für Ihren Drucker entwickelt und liefern zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der Tintenpatronen basiert auf dem Design der speziellen Druckköpfe, die ein glatteres und feineres Druckbild gewährleisten. Da es sich bei den Original Brother XL-Tintenpatronen nicht um eine Kombipatrone, sondern um eine Einzelpatrone handelt, müssen Sie immer nur die ersetzen, die tatsächlich leer ist. In Kombination mit dieser separaten Tintenpatrone je Farbe und dem separatem permanenten Brother Druckkopf können Sie Druckkosten einsparen. Mit der Entscheidung für Original XL-Tintenpatronen des LC-1280XL-BK Twin Packs stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist. Leere Original Brother Tintenpatronen recyclen wir für Sie kostenlos. Weitere Informationen: | | weight: | 0.300 kg | height: | 0.067 m | width: | 0.179 m | depth: | 0.213 m |
Kompatible Geräte: | | Brother: | MFC-J 5910 DW; MFC-J 6510 DW; MFC-J 6710 DW; MFC-J 6910 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, toner cartridges brother, brother toner, Patronen Brother |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,14* | ab € 44,68* | € 57,37* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 48,19* | € 61,47* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 48,12* | € 61,78* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 48,53* | € 61,91* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 49,94* | € 64,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 24,97* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|